Startseite

IESS SRL - EAACSFEXTTD TRASM. VR BID. IN/EST. LINEA ITRADE - CSFEXTTD

KopierenKopieren
IESS SRL - EAACSFEXTTD TRASM. VR BID. IN/EST. LINEA ITRADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079171083

Artikelnummer

EAACSFEXTTD

Herstellernummer

CSFEXTTD

Hersteller

EAA

Trasmettitore perimetrale via radio bidirezionale da interno/esterno con contatto magnetico incorporato della linea I-TRADE compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD.Portata operativa in aria libera nominale fino a 400 m, massima 800 m. Grado di protezione: IP55 con uso obbligatorio delle rondelle di guarnizione fornite in dotazione. Alimentazione da batteria al litio da 3,6V mod. B36LR61L in dotazione, assorbimento 2,6 µA in riposo, 23,5 mA di picco in trasmissione. Led e buzzer di segnalazione. Paremetri di funzionamento configurabile da Browseriess. Dimensioni: L 90 x H 29 x P 32 mm (magnete L 48 x H 16 x P 16 mm), peso 58 g . Conforme alle norme EN50131-2-6 grado 1, classe ambientale III.