Startseite

IESS SRL - EAACSFEXTMTD TRASM. VR BID. IN/EST. LINEA ITRADE MARR

KopierenKopieren
IESS SRL - EAACSFEXTMTD TRASM. VR BID. IN/EST. LINEA ITRADE MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079065924

Artikelnummer

EAACSFEXTMTD

Herstellernummer

CSFEXTMTD

Hersteller

EAA

Trasmettitore perimetrale via radio bidirezionale da interno/esterno con contatto magnetico incorporato compatibile della linea I-TRADE compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD.Portata operativa in aria libera nominale fino a 400 m, massima 800 m. Grado di protezione: IP55 con uso obbligatorio delle rondelle di guarnizione fornite in dotazione. Alimentazione da batteria al litio da 3,6V mod. B36LR61L in dotazione, assorbimento 2,6 µA in riposo, 23,5 mA di picco in trasmissione. Led e buzzer di segnalazione. Paremetri di funzionamento configurabile da Browseriess. Dimensioni: L 90 x H 29 x P 32 mm (magnete L 48 x H 16 x P 16 mm), peso 58 g . Conforme alle norme EN50131-2-6 grado 1, classe ambientale III. Colore marrone