IESS SRL - EAACLAN8 INTERFACCIA LAN METRONET PER CEM8, CEM9. - CLAN8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077386960
Artikelnummer
EAACLAN8
Herstellernummer
CLAN8
Hersteller
EAA
Modulo interfaccia Lan Metronet per centrali CEM8 e CEM9.Centrali compatibili: CEM8 (dotate di firmware v.4.5 o superiore) e CEM9 (dotate di firmware v.3.2 o superiore). Canali di comunicazione: 1, configurabile via Telnet Interfaccia LAN: 10baseT Ethernet. Protocolli: supportati CP, UDP, ICMP (ping), ARP, Telnet Indicazioni: LED di apertura comunicazione in rete LAN e traffico dati. Connessioni: tramite cavo IP9SER2 in dotazione verso la centrale per scambio dati, morsetti per l'alimentazione, connettore RJ45 per la collegamento in rete LAN. Selezioni: ponticelli di selezione. Dimensioni: H 49 x L 92 x P 18 mm. Peso: 40 g senza cavo e distanziali. Assorbimento: 55mA. Alimentazione: 12Vcc fornita dalla centrale tramite collegamento a morsettiera. Dotazione: manuale, distanziali in nylon con base adesiva, cavo IP9ER2, CD contenente firmware e anche il manuale utente.


