Startseite

IESS SRL - EAAALADINTD TELECOMANDO BIDIREZIONALE I-TRADE A 6 TA - ALADINTD

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAALADINTD TELECOMANDO BIDIREZIONALE I-TRADE A 6 TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077926456

Artikelnummer

EAAALADINTD

Herstellernummer

ALADINTD

Hersteller

EAA

Telecomando bidirezionale della linea I-TRADE compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Led e buzzer di segnalazione avvenuta ricezione dalla centrale , 2 tasti per inserimento e disinserimento totale, 2 tasti per parzializzazione giorno e notte,2 tasti per controllo uscite programmabili. Le comunicazioni con le centrali avvengono tramite protocollo crittografato proprietario bidirezionale su 3 canali, utilizzando rolling codes e la funzione anti-grabbing.Il telecomando può essere programmato interamente utilizzando il software BrowserIess. Portata in aria libera Nominale: fino a 400 m Massima: 800 m. Alimentazione 3 V con 1 batteria mod.CR2032 in dotazione, assorbimento 20 mA di picco; 1,5 µA a riposo. Dimensioni L 37 x H 80 x P 16 mm, peso 25 g. Conformità EN 50131-5-3, EN50131-3grado 2, classe ambientale II