IESS SRL - EAAALADINPTD TELECOMANDO BIDIREZ. I-TRADE MULTI-IMPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000527604
Artikelnummer
EAAALADINPTD
Herstellernummer
ALADINPTD
Hersteller
EAA
Telecomando bidirezionale della linea I-TRADE memorizzabile su piu centrali compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. LED e buzzer di segnalazione avvenuta ricezione dalla centrale, 2 tasti per inserimento e disinserimento totale, 2 tasti per parzializzazione giorno e notte, 2 tasti per controllo uscite programmabili. Le comunicazioni con le centrali avvengono tramite protocollo crittografato proprietario bidirezionale su 1 dei 3 canali disponibili, utilizzando rolling codes e la funzione anti-grabbing. Portata radio max 800 metri in area libera. Alimentazione 3 V con 1 batterie CR2032 in dotazione, assorbimento 25 mA di picco. Dimensioni L 37 x H 80 x P 16 mm, peso 33 g. Conformita EN 50131-5-3, EN50131-3 grado 2, classe ambientale II.