IESS SRL - EAAALADIN TELECOMANDO 6 TASTI BIDIREZIONALE - ALADIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Funksystem - ja
Scharfschaltung geistig - ja
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074196029
Artikelnummer
EAAALADIN
Herstellernummer
ALADIN
Hersteller
EAA
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Funksystem:
ja
Scharfschaltung geistig:
ja
Scharfschaltanzeige:
ja
Telecomando bidirezionale per centrali GENIO. Segnalazione di avvenuta ricezione dalla centrale. Funzione Rolling Code anti clonazione. 2 tasti per inserimento e disinserimento totale. 2 tasti per parzializzazione giorno e notte. 2 tasti per controllo uscite programmabili. Alimentazione 1 batteria mod. CR2032 in dotazione Temperatura di funzionamento da -10 a +55 °C - 93% U.R. Dimensioni L 37 x H 80 x P 16 mm Peso 33 grammi


