Startseite

IESS SRL - EAAACIF SCHEDA A 1 ING. 24V PER MAX 5 IE326F/S2L - ACIF

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAACIF SCHEDA A 1 ING. 24V PER MAX 5 IE326F/S2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071229881

Artikelnummer

EAAACIF

Herstellernummer

ACIF

Hersteller

EAA

Interfaccia per collegamento di rivelatori di fumo e temperatura • Scheda a 1 ingresso 24V per collegamento di massimo 5 rivelatori IE326S2L • Dotato di uscita a relè • Alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 3,5 mA in allarme 30 mA • Dimensioni L73 x H 49 x P 19 mm, peso 40 g • Confomite alla direttiva 89/336/CEE.