Startseite

IESS SRL - EAA79612C DOME IP AI 4MPX MOT.2,8-12 ADL IVS-D.ND - 79612C

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA79612C DOME IP AI 4MPX MOT.2,8-12 ADL IVS-D.ND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003238750

Artikelnummer

EAA79612C

Herstellernummer

79612C

Hersteller

EAA

Telecamera dome IP linea IVS con intelligenza artificiale, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/3"CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica motorizzata autofocus 2.8-12mmm. Full Color, tecnologia ADL, slot per SD card (256GB), microfono integrato, LED IR con portata fino a 70 m, funzione SMART IR, LED a luce bianca portata 70 m. IP67, IK10. alimentazione 12Vcc/PoE, 750 mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion Detection. Funzione corridoio. Funzioni analitici basati su AI: rivelazione intrusione area, attraversamento linea, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocus. IVS Direct, conforme NDAA (cod. 1013).