IESS SRL - EAA79512KX BULLET IP 4K CON AI AVANZATI 2,8-12MM IV - 79512KX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004353674
Artikelnummer
EAA79512KX
Herstellernummer
79512KX
Hersteller
EAA
Telecamera bullet IP linea IVS con analitici AI avanzati, risoluzione 4K (8 Mpx), sensore 1/2,8"CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica varifocal motorizzata autofocus 2,8 ~12mm, slot per SD card (128Gb), led IR con portata fino a 70m. Alimentazione 12Vcc/Poe, 800mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici: rivelazione intrusione area, Color Cast, attraversamento linea, metadati, IVS-Direct, NDAA (cod. 2016).