Startseite

IESS SRL - EAA79511P TEL.BULLET IP 4MPX C/ FUNZ.PERIMETRALI H - 79511P

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA79511P TEL.BULLET IP 4MPX C/ FUNZ.PERIMETRALI H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001559727

Artikelnummer

EAA79511P

Herstellernummer

79511P

Hersteller

EAA

Telecamera bullet IP linea INFINITY con Intelligenza Artificiale e funzione perimetrale, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/3"CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica motorizzata autofocus 2,8~12 mm, interfaccia audio 1 in/1 out, interfaccia allarmi 1 in/1 out, slot per SD card (128 GB), LED IR con portata fino a 70 m e funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 850 mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Anomalie video: Rilevazione cambio scena, rilevazione video tamper; Funzioni protezione perimetrale: Rilevazione intrusione area, Rilevazione ingresso area, Rilevazione uscita area, Rilevazione attraversamento linea (classificazione uomo/veicoli). Compatibile con NVR mod. 68016 e 68032R. (cod. 1009)