Startseite

IESS SRL - EAA72238C MINIDOME IP ADL 2MPX AI, 2,8MM IVS-DIREC - 72238C

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA72238C MINIDOME IP ADL 2MPX AI, 2,8MM IVS-DIREC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001437896

Artikelnummer

EAA72238C

Herstellernummer

72238C

Hersteller

EAA

Telecamera dome IP Full Color linea ESSENTIAL, risoluzione 2 Mpx, sensore 1/2,8” CMOS, 2streaming contemporanei, codec H.265, ottica fissa 2,8 mm, slot per SD card (128 GB), illuminatore aluce bianca portata 30 m. IP67, IK10. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 350 mA. Principali funzioni OSD:ROI, BLC/HLC,WDR/DNR, DEFOG. (cod.0023).Accessori opzionali » Back box: 53022 e 53033 / Staffa a parete da esterno: 53050 / Staffa aparete da interno: 53034 / Collare da palo: 53021 / Staffa montaggio ad angolo: 53012