Startseite

IESS SRL - EAA68032R NVR 4K IP 32 FLUSSI, PER TLC IVS CON AI - 68032R

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA68032R NVR 4K IP 32 FLUSSI, PER TLC IVS CON AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078368811

Artikelnummer

EAA68032R

Herstellernummer

68032R

Hersteller

EAA

NVR embedded Linux linea IVS, 32 flussi IP@4K (2 canali dotati di analitici). Gestione telecamere con AI e funzione RAID, codec H.265 + dual streaming, privo di HDD (installabile 8 max 10Tb), 1 porta e-SATA (max 10Tb), modalita RAID (0-1-5-6-10), 8 in allarme/ 4 out, 1 audio in/1 out da locale. Uscite video: 1 HDMI (4K), 1 VGA (1080p), 1 uscita spot monitor HDMI (1080p). Alimentazione 230vac, 15W. APP: Metronet (ANDROID-iOS).Software di supervisione locale/remoto: IVSMANAGERLITE. Mouse e telecomando indotazione. Supporta telecamere fisheye. Funzioni face recognition: ricerca rapida immagini, gestione database da locale e remoto, confronto con white/black list, tracciamento volti, creazione statistiche personalizzate. (cod. 1076).