Startseite

IESS SRL - EAA68016 NVR 4KIP16 FLUSSI NO SWITCH X TLC IVS AI - 68016

KopierenKopieren
IESS SRL - EAA68016 NVR 4KIP16 FLUSSI NO SWITCH X TLC IVS AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001145227

Artikelnummer

EAA68016

Herstellernummer

68016

Hersteller

EAA

NVR linea IVS 16 canali IP fino a 4K H.265 VGA e HDMI fino a 4K gestione Fisheye 8 IN 4 OUT max 2HDD opzionali. (cod. 1064) NVR embedded Linux linea COMPACT, 16 flussi IP @ 4K, codec H.265 dual streaming, privo di HDD (installabili 2 max 8 TB ciascuno), 8 in/4 out a bordo, 1 audio in/1 out. Uscite video: HDMI (4K), VGA. Funzioni di face recognition. Alimentazione 230 Vac, 10W. Software di supervisione locale/remoto: IVSLITESW, mouse e telecomando in dotazione. (cod. 1064)