IESS SRL - EAA67508 DVR IBRIDO 8 BNCA4K+8 IPA4K - 67508
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079500982
Artikelnummer
EAA67508
Herstellernummer
67508
Hersteller
EAA
DVR ibrido embedded Linux AHD/TVI/CVI/ANALOGICO/IP linea COMPACT , 8 BNC @ 4K + 8 IP @ 4K, codec H.265 (cod. 0089). DVR ibrido embedded Linux AHD/TVI/CVI/ANALOGICO/IP linea COMPACT, 8 BNC @ 4K + 8 IP @ 4K (impostazione con il numero massimo di canali IP,0 BNC + 16 IP), codec H.265, privo di HDD (installabile 1 max 10 TB), fanless, 1 audio in/1 out. Uscite video: HDMI, VGA, BNC. 1 porta RS-485. Alimentazione 230 Vac, 15W. App: Metronet (ANDROID-iOS), Metronet Home (gratuita). Software di supervisione locale/remoto: IVSLITESW, mouse e telecomando in dotazione. (cod. 0089)