IESS SRL - EAA52118 NEW PULSANTE IP67 ANALOG. IND. A PRESSIO - 52118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000449784
Artikelnummer
EAA52118
Herstellernummer
52118
Hersteller
EAA
Pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione IP67 con isolatore, compatibile con centrali serie FX, KELT9, MEC44 e MEC44PLUS. Pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione IP67 con isolatore, compatibile con centrali serie FX (dotate di scheda loop 52102) centrali serie KELT (dotate di loop KELT9L2 e KELT9L4), MEC44 e MEC44PLUS (dotate di scheda loop 52101). Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile, indirizzamento tramite dipswitch. Visualizzazioni: 1 barra colorata di avvertimento visibile solo dopo la pressione del pannello frontale, installazione interno/esterno. Grado di protezione IP67, condizioni operative da ?10 a +55 ?C ? 95% U.R., dimensioni L 112 ? H 112 ? P 82 mm, peso 262 g. Strumentodi ripristino in dotazione, assorbimento 650 ?A a riposo, 3,5 mA in allarme, alimentazione 24 Vcc (da 20 a 30 V). Certificato CPR 305/2011 EN54-11, EN54-13 (in abbinamento alle centrali della serie KELT, MEC44 e MEC44PLUS), EN54-17 ed EN54-18.


