IESS SRL - EAA52106 PULSANTE ANALOGICO IND. CON ISOLATORE - 52106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073138228
Artikelnummer
EAA52106
Herstellernummer
52106
Hersteller
EAA
Pulsante analogico indirizzato di segnalazione incendio con isolatore compatibile con centrali serie FX (dotate di scheda loop 52102) e MEC44 e MEC44PLUS (dotate di scheda loop 52101).• Compatibilie con schede loop IE mod. 52101 e 52102• Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile, isolatore a bordo,chiavetta di apertura e reset in dotazione• Grado di protezione IP2XD (da interno)• Alimentazione 24Vcc, assorbimento 500 μA a riposo, 1,8mA in allarme, 4,7mA incondizione di corto circuito• Corrente di intervento isolatore in caso di cortocircuito 4,7 mA• Dimensioni L 90 x H90 x P60 mm, peso 175 g.• Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-11 ed EN54-17


