Startseite

IDEALLUX - IDXLUDL64N63 LULY 59W 10500LM 4000K CAE GRAFITE - LUDL64N63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

1599400007513

Artikelnummer

IDXLUDL64N63

Herstellernummer

LUDL64N63

Hersteller

IDX

Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico. A richiesta sabbiato o microprismato. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Presa femmina per alimentazione da cablare (7PR3702-V) inclusa. Alimentazione incorporata: CAE elettronica. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all’esterno. A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. CRI > 80. Colore grafite. Lampada LED 64W 9500lm 4000K.