Startseite

IDEALLUX - IDXIC122OPN01 INCA 150 11W 1740LM 4000K CAE BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200030783

Artikelnummer

IDXIC122OPN01

Herstellernummer

IC122OPN01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1740 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

150 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

250...250 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ottica in policarbonato opale (cod.OP). Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in alluminio anodizzato con trattamento di metalizzazione in alto vuoto. Schermo di chiusura in policarbonato opale. Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm).Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 10,5W. 1740 lm. 4000K