Startseite

IDEALLUX - IDXFLS270W01 FLAT SMASH 12 5W 1500LM 3.0K CA BI

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXFLS270W01 FLAT SMASH 12 5W 1500LM 3.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200030705

Artikelnummer

IDXFLS270W01

Herstellernummer

FLS270W01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

250 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

250 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio decorativo LED per aree commerciali. Fondo il lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Corpo in estruso d’alluminio. Schermo in policarbonato opale, a richiesta schermo microprismato (cod. MP).Sistema di fissaggio a plafone/parete. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazione elettronica CAE. 12W. 1500 lm. 3000 K