Startseite

IDEALLUX - IDXDNL185N02 DN LED 174W 28000LM 4000K CAE NERO - DNL185N02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 24000 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Montageart - Pendel

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

1599400002498

Artikelnummer

IDXDNL185N02

Herstellernummer

DNL185N02

Hersteller

IDX

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

24000 lm

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Ballwurfsicher:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Außendurchmesser:

498 mm

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Höhe/Tiefe:

580 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico, anello di fissaggio in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Pressacavo PG11 in nylon per cavo tripolare. Alimentazione incorporata: CAE elettronica. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all’esterno. Lampada: LED 185W 4000K 24000Lm. Colore nero.