Startseite

IDEALLUX - IDXDNL140NDL02 DN LED 122W 20000LM 4000K DALI NERO - DNL140NDL02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 17500 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Montageart - Pendel

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200020642

Artikelnummer

IDXDNL140NDL02

Herstellernummer

DNL140NDL02

Hersteller

IDX

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

17500 lm

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK02

Außendurchmesser:

498 mm

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

DN LED - Sospensione industriale a LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65. Corpo in lamiera d’alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche con alta resistenza alla corrosione con pretrattamento di fosfocromatazione. Vetro temperato trasparente antishock termico, anello di fissaggio in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Dissipatore: alluminio anodizzato. Pressacavo PG11 in nylon per cavo tripolare. Alimentazione incorporata: DALI. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Non idonea per applicazioni all’esterno. A richiesta - Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. - Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. - CRI > 90. LED 140W 17500lm - 4000K - CRI>80 - 9Kg.