Startseite

IDEALLUX - IDXDNE185N02 ESSENTIAL 174W 28000LM 4000K CAE NERO - DNE185N02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 28000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 174 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200027406

Artikelnummer

IDXDNE185N02

Herstellernummer

DNE185N02

Hersteller

IDX

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

28000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

174 W

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

385 mm

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Höhe/Tiefe:

195 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

ESSENTIAL - Sospensione industriale LED per l’illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D. Vetro temperato trasparente anti-shock termico, fissato tramite anello in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione insilicone. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Connettore ad innesto rapido compreso di presa femmina in testata. Riflettore in alluminio tornito 99.85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL). LED 162W 28000lm 4000K. Colore nero.