IDEALLUX - IDXDHF15W DEDICA HF 20W 3100LM 3000K CAE - DHF15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3100 lm
Länge - 1443 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
1686200027539
Artikelnummer
IDXDHF15W
Herstellernummer
DHF15W
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3100 lm
Länge:
1443 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
47 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


