Startseite

IDEALLUX - IDXDHF14W DEDICA HF 16W 2480LM 3000K CAE - DHF14W

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXDHF14W DEDICA HF 16W 2480LM 3000K CAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2480 lm

  • Länge - 1163 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200027050

Artikelnummer

IDXDHF14W

Herstellernummer

DHF14W

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2480 lm

Länge:

1163 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

47 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Reglette LED diffusione simmetrica.Corpo in policarbonato estruso trasparente. Testate in policarbonato stampato trasparente.Schermo in policarbonato estruso trasparente rigato.Prolungabile fino a 8 m (installare a 50 mm delle pareti).Equipaggiata con cavo di alimentazione da 1,5 m , spina 10A spinotto di connessione per alimentazione in serie.Sistema di fissaggio con aggancio a molla incluso.Accessori:interrutore, spinotto a 90°, prolunghe di giunzione in serie di varie misure, filtro per banco carne.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE incorporata. 14,5W. 2480lm. 3000K