Startseite

IDEALLUX - IDXDHF13N DEDICA HF 12W 1860LM 4000K CAE

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXDHF13N DEDICA HF 12W 1860LM 4000K CAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1860 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200027314

Artikelnummer

IDXDHF13N

Herstellernummer

DHF13N

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1860 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

23 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

47 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Reglette LED diffusione simmetrica. Corpo in policarbonato estruso trasparente. Testate in policarbonato stampato trasparente. Schermo in policarbonato estruso trasparente rigato. Prolungabile fino a 8 m (installare a 50 mm delle pareti). Equipaggiata con cavo di alimentazione da 1,5 m , spina 10A spinotto di connessione per alimentazione in serie. Sistema di fissaggio con aggancio a molla incluso. Accessori:interrutore, spinotto a 90°, prolunghe di giunzione in serie di varie misure, filtro per banco carne. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazione elettronica CAE incorporata. 11W. 1860 lm. 4000 K