IDEALLUX - IDXDHF12W DEDICA HF 8W 1240LM 3000K CAE - DHF12W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1240 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
1686200027520
Artikelnummer
IDXDHF12W
Herstellernummer
DHF12W
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1240 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
23 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
47 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


