Startseite

IDEALLUX - IDXCMSA40N01 CONTROLED SPA 32W 5020LM 4000K CAE BIANC - CMSA40N01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5680 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

1599400003005

Artikelnummer

IDXCMSA40N01

Herstellernummer

CMSA40N01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5680 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Breite:

595 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

630 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Einbaubreite:

630 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

70.5 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Corpo e telaio in lamiera di acciaio presso piegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Alimentazione incorporata CAEelettronica. Ottica Dark a bassa luminanza idonea in ambienti con videoterminale (inferiore a 1000 cd/mq per angoli superiori a 65° trasversali e longitudinali). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC3. LED 40W 5680Lm 4000K. Colore: Bianco.