IDEALLUX - IDXBOL270N63 BOLERO 259W 35000LM 4000K CAE GRAFITE - BOL270N63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 35000 lm
Gehäusefarbe - grau
Durchmesser - 600 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
1686200026123
Artikelnummer
IDXBOL270N63
Herstellernummer
BOL270N63
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
35000 lm
Gehäusefarbe:
grau
Durchmesser:
600 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Schutzart (IP):
IP65
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
205 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



