Startseite

IDEALLUX - IDXBBT22N01 BB TECK 22 5W 4100LM 4000K CAE BIANCO

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXBBT22N01 BB TECK 22 5W 4100LM 4000K CAE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4000 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200032874

Artikelnummer

IDXBBT22N01

Herstellernummer

BBT22N01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4000 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

181.81 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

752 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

149 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ottica a bassa luminanza idonea in ambienti con videoterminale.Corpo e testata in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottica microprismata a bassa luminanza idonea per ambienti con videoterminali (inferiori a 1000 cd/mq per angoli superiore a 65° trasversali e longitudinali).Sistema di fissaggio a plafone, a richiesta, a sospensione.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazione elettronica CAE. 22W. 4000lm. 4000K