IDEALLUX - IDXAGSO2042N01 ALGEBRA SYS OP 39W 7380LM 4.0K CA BI - AGSO2042N01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 43 W
Schutzart (IP) - IP43
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7260 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
1686200032678
Artikelnummer
IDXAGSO2042N01
Herstellernummer
AGSO2042N01
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
43 W
Schutzart (IP):
IP43
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7260 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
163.14 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1135 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
96 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
93 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


