IDEAL LUX SRL - IUX304724 GEMINI SP D081 DALI/PUSH NERO 3000K - 304724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021696304724
Artikelnummer
IUX304724
Herstellernummer
304724
Hersteller
IUX
Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato OPALE. Cavo in pvc trasparente. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.