Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX247267 GEMINI SP D061 ON-OFF NERO 3000K - 247267

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX247267 GEMINI SP D061 ON-OFF NERO 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696247267

Artikelnummer

IUX247267

Herstellernummer

247267

Hersteller

IUX

Gehäusefarbe:

schwarz

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato OPALE. Cavo in pvc trasparente. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.