Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX247243 GEMINI SP D042 ON-OFF OTTONE 3000K - 247243

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX247243 GEMINI SP D042 ON-OFF OTTONE 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696247243

Artikelnummer

IUX247243

Herstellernummer

247243

Hersteller

IUX

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato OPALE. Cavo in pvc trasparente. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.