IDEAL LUX SRL - IUX247229 GEMINI SP D042 ON-OFF BIANCO 3000K - 247229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Reflektor - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021696247229
Artikelnummer
IUX247229
Herstellernummer
247229
Hersteller
IUX
Reflektor:
weiß
Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato OPALE. Cavo in pvc trasparente. Modelli con diametro 810 mm e 610 mm disponibili anche in versione dimmerabile DALI/Push.