Startseite

IDEAL LUX SRL - IUX159843 CITRUS-1 SP1 - 159843

KopierenKopieren
IDEAL LUX SRL - IUX159843 CITRUS-1 SP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 200 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Holz

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021696159843

Artikelnummer

IUX159843

Herstellernummer

159843

Hersteller

IUX

Fassung:

E27

Durchmesser:

200 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Holz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1140...1140 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

1460 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

ohne

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Citrus - Sospensione decorativa - Rosone in legno naturale. Corpo luce con elementi in multistrato di legno verniciato. Cavo in tessuto nero.