Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHVSUPCOM SUPERCOMBIS STRUM.VERIFICA CEI 64.8+OMAG - HVSUPCOM

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHVSUPCOM SUPERCOMBIS STRUM.VERIFICA CEI 64.8+OMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672322

Artikelnummer

HTIHVSUPCOM

Herstellernummer

HVSUPCOM

Hersteller

HTI

SUPERCOMBI - Strumento multifunzione per la verifica di sicurezza su impianti elettrici, stazioni di ricarica EVSE e analisi di rete • Test AUTOMATICO (Ra, RCD, Isolamento) in sequenza • Continuità dei conduttoridi protezione con 200mA • Resistenza di Isolamento fino a 1000V • Test di polarità • Prove RCD di tipo A, AC, B Generali e Selettive • Misura impedenza di linea e corrente di corto circuito presunta • Verifica delle protezioni magnetotermiche e fusibili • Funzione Multimetro per misura: Frequenza, VL-N, VL-PE, VN-PE • Senso ciclico delle fasi • Caduta di tensione • Correnti di dispersione • Analisi di rete • Misure parametri ambientali • Sequenza automatica prove di verifica su stazioni EVSE • Memoria interna e connessione a PC • Connessione Wi-Fi a smartphone e tablet Android e iOS. In dotazione Software per il download dei dati e la creazione di report professionali