Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV0PVISO PVISOTEST STRUM.DI VERIF. IMP. FV A 1500 - HV0PVISO

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV0PVISO PVISOTEST STRUM.DI VERIF. IMP. FV A 1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Stromversorgung - Batterie

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.1...100 MOhm

  • Messwertspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870670427

Artikelnummer

HTIHV0PVISO

Herstellernummer

HV0PVISO

Hersteller

HTI

Anzeige:

graphisch

Stromversorgung:

Batterie

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.1...100 MOhm

Messwertspeicher:

ja

PV-ISOTEST Misuratore di isolamento fino a 1500V per impianti fotovoltaici - Strumento multifunzione per la verifica della sicurezza elettrica e la ricerca dei guasti di un impianto fotovoltaico. Misura di isolamento fino a 1500VDC. Localizzazione del modulo guasto tramite la nuova funzione GFL. Continuità di conduttori di protezione con 200mA. PV-ISOTEST rappresenta una vera innovazione, in quanto è in grado di effettuare la misura di isolamento di un modulo, di una stringa o di un intero campo fotovoltaico (IEC/EN62446) fino a 1500V e senza la necessità di utilizzare un interruttore esterno per porre in corto-circuito i terminali positivo e negativo. Inoltre, tramite la nuova funzione GFL fornisce l’esatta indicazione della posizione di un eventuale singolo guasto di scarso isolamento presente su una stringa dell’impianto FV, dovuto, ad esempio, ad infiltrazioni d’acqua o umidità.