HT ITALIA SRL - HTIHV080510 HT8051 CALIBRATORE DI PROCESSO - HV080510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messwertspeicher - ja
Schnittstelle - ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV - nein
Spannung geben 0 V ... 10 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8033772797597
Artikelnummer
HTIHV080510
Herstellernummer
HV080510
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
ja
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Druck geben (externe Druckpumpe):
nein
Thermoelement Typ L:
nein
Thermoelement Typ U:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Druck messen:
nein
Max. Spannungsmessbereich DC:
10 V
Max. Strommessbereich DC:
24 A


