HT ITALIA SRL - HTIHV006055 QUICKLAN6055 STRUM.VERIF.CABLAG. CAVO LA - HV006055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Twisted Pair
Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart - LCD
Packung
1 ST
EAN
8033100187656
Artikelnummer
HTIHV006055
Herstellernummer
HV006055
Hersteller
HTI
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart:
LCD
Strumento portatile per verifica di cavi di reti LAN. Gli strumenti portatili QUICKLAN6050 e QUICKLAN6055 sono in grado di rilevare e indicare a display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, ecc...) sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP o FTP (schermati). HT6050 e HT6055 sono l’ideale per ogni installatore che necessita di strumenti semplici ed efficaci per l’esecuzione di controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti LAN con connettori tipo RJ45.


