Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV00519S COMBI519S COMBI519 - HV00519S

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV00519S COMBI519S COMBI519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Grenzwertanzeige - ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

  • Anzeige - graphisch

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672117

Artikelnummer

HTIHV00519S

Herstellernummer

HV00519S

Hersteller

HTI

RCD/FI-Prüfung:

ja

Grenzwertanzeige:

ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Anzeige:

graphisch

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

ja

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

nein

Erdungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

ja

Selektive Erdungsmessung:

ja

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Spezifische Erdungsmessung:

ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

nein

Drehfeldprüfung:

ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

Strukturierter Messwertspeicher:

ja

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

nein

Druckeranschluss:

nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Drucker integriert:

nein