Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV005036 MACROTESTG3 STRUM.MULTIF.VERIFICA IMP.EL - HV005036

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV005036 MACROTESTG3 STRUM.MULTIF.VERIFICA IMP.EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Anzeige - graphisch

  • Isolationswiderstandsmessung - ja

  • Erdungsmessung - ja

  • Schleifenwiderstand-/impedanzmessung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772799195

Artikelnummer

HTIHV005036

Herstellernummer

HV005036

Hersteller

HTI

RCD/FI-Prüfung:

ja

Anzeige:

graphisch

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Erdungsmessung:

ja

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Spezifische Erdungsmessung:

ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

ja

Drehfeldprüfung:

ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

Fernbedienung des Prüfgerätes:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Strumento multifunzione avanzato per la verifica della sicurezza elettrica degli impianti elettrici civili e industriali (CEI 64-8 e IEC/EN61557-1). MacrotestG3 è uno strumento rivoluzionario. Il display a colori TFT con touch-screen capacitivo permette un utilizzo dell’apparecchio in ma- niera del tutto nuova. MacrotestG3 propone a display tutte le variabili possibili per la realizzazione di una perfetta misura; compito dell’operatore sarà quello di “toccare” ciò che desidera realmente misurare: a tuttoil resto ci pensa il microprocessore del Macrotest G3!Lo strumento risponde a tutte le esigenze normative in termini di sicurezza degli impianti elettrici: prova differenziali di tipo A, di tipo AC anche fino a 1000 mA e di tipo B; prove di isolamento,continuità, resistenza di terra (questa anche con l’ausilio della pinza opzionale T2100). Con l’opportuna programmazione guidata dal sistema touch-screen può effettuare test relativi alle verifiche sul potere di interruzione, correnti di intervento, I2t relativi a magnetotermici (MCB) con curve B, C, D, K e fusibili tipo gG e aM! Possibilità di utilizzo di sonde esterne per misure di parametri ambientali come temperatura/ umidità in aria, illuminamento (Lux) oltre a misure di correnti di dispersione, cosphi, potenza e armoniche e misure di Impedenza di Loop/Linea e calcolo della corrente di cortocircuito presunta con risoluzione elevata (0.1mOhm) nei sistemi TN con uso dell’accessorio opzionale IMP57. Avanzatissima gestione delle misure con indicazione, a fine di ogni prova riguardante la sicurezza, del rispetto o meno delle richieste normative con semplice simbologia di OK o NOT OK.