Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV000IVE SOLARIVE STRUM. MULTIF. IMP. FV 15A O 15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100847666

Artikelnummer

HTIHV000IVE

Herstellernummer

HV000IVE

Hersteller

HTI

Strumento multifunzione per collaudi e manutenzioni su installazioni monofase.- Misura efficienza impianto fotovoltaico monofase- Misura della Caratteristica I-V di un modulo o di una stringa- Misura della tensione a vuoto e della corrente di cortocircuito Voc/Isc 1500V/10A- Database di 30.000 moduli fotovoltaici selezionabiliSOLAR I-Ve consente di effettuare sia il collaudo di un impianto fotovoltaico monofase che la verifica della caratteristica IV. Grazie all’unità remota Solar 02 è possibile effettuare il collaudo dell’impianto soddisfacendo il requisito di simultaneità richiesto dalla normativa di riferimento. Il Solar 02 è un datalogger che sincronizzato con SOLAR I-Ve acquisisce i dati relativi all’irraggiamento e alla temeperatura simultaneamente alle verifiche effettuate da SOLAR I-Ve. Per la misura della caratteristica I-V, SOLAR I-Ve gestisce un database interno dei moduli aggiornabile in qualunque momento dall’utente e il confronto fra i dati rilevati e quelli nominali consente di determinare immediatamente se la stringa o il modulo rispetta i parametri di efficienza dichiarati dal costruttore. La misura di corrente e tensione (1500V / 10A oppure 1000V / 15A) in uscita dai pannelli/stringhe è eseguita con il metodo a 4 terminali che consente di prolungare eventuali cavi di misura senza considerare alcuna compensazione della loro resistenza, ottenendo misure sempre precise.A fine prova la visualizzazione sul display della curva I-V è una chiarissima indicazione circa la conformitào meno alle specifiche dichiarate dal costruttore dei pannelli.