Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV000820 PQA820 ANALIZZATORE DI RETE IN VALIG.IP6 - HV000820

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV000820 PQA820 ANALIZZATORE DI RETE IN VALIG.IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772798747

Artikelnummer

HTIHV000820

Herstellernummer

HV000820

Hersteller

HTI

PQA820 e PQA819 permettono di renderefacilmente fruibile l’analisi di tutte le componenti su unimpianto elettrico trifase o monofase.Nel progettarli si è posta particolare cura a tre elementi: laprogrammazione, l’ambiente in cui si opera o si deve lasciarel’apparecchio e il trasferimento dati.• Non necessitano di programmazione.Vanno collegati, avviati e registrano rispettivamente 383 e 44grandezze contemporaneamente.• Dotati di una comoda valigia IP65. • A fine registrazione gli strumenti sono in grado, tramite laconnessione WI-Fi, di trasferire i dati ad un tablet, smartphoneo ad un PC.Oltre alla connessione Wi-Fi i PQA dispongono del collegamentoUSB per trasferimento dati via cavo al PC tramite software TopViewfornito in dotazione.Non necessitano di batterie in quanto si autoalimentano dallarete che stanno analizzando.La batteria interna ricaricata automaticamente dalle tensioni iningresso provvederà a fornire l’energia necessaria per continuarele registrazioni in caso di blocco totale dell’alimentazione.Per utilizzare al meglio la tecnologia offerta da PQA820 e PQA819 èconsigliato l’uso dell’App HTanalysis (scaricabile gratuitamentesu AppStore e Google Play) su tablet o smartphone.Di seguito alcune funzionalità di HTanalysis:• Display ad alta definizione.• Possibilità di “scorrere” una determinata forma d’onda e rilevarnesubito i “momenti” di criticità: basterà “toccare” un determinatopunto dello schermo in cui è proposto il segnale misurato, per avere subito tutte le informazioni necessarie a capire cosa siasuccesso in quel punto e in quel determinato momento!I PQA820 e PQA819 registrano rispettivamente 383 e 44 grandezzeche possono essere richiamate e trascinate sullo schermo peressereconfrontate fra di loro; ad esempio, se si sta visualizzandol’andamento delle tensioni e si vuole accertare un’eventualepresenza di distorsioni armoniche, basterà scorrere l’elencodelle misure registrate e trascinare dentro lo schermo quellariguardante le armoniche.Lo stesso si può fare per tutte le altre grandezze: potenza, cosphi,corrente, energia ecc...Tutto è poi condivisibile su HT Cloud, il database web creato da HTper potere archiviare le registrazioni e condividerle velocementecon chiunque in ogni parte del globo.