Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV00075L M75L STR. VERIFCA IMP. ELETTRICI - HV00075L

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV00075L M75L STR. VERIFCA IMP. ELETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Anzeige - digital

  • Erdungsmessung - ja

  • Drehfeldprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100184129

Artikelnummer

HTIHV00075L

Herstellernummer

HV00075L

Hersteller

HTI

RCD/FI-Prüfung:

ja

Anzeige:

digital

Erdungsmessung:

ja

Drehfeldprüfung:

ja

Strumento per verifiche di sicurezza CEI 64-8 con funzioni multimetro TRMS. M75L effettua la misura della Resistenza Globale di Terra, la misura del tempo di intervento di interruttori differenziali di tipo AC, la misura di Isolamento e la Continuità deiconduttori di terra ed equipotenziali in accordo con le normative vigenti nelle installazioni elettriche civili. Per renderlo versatile e pienamente fruibile a qualunque livello di utilizzatore finale, nello strumento è stata inserita la innovativa funzione AUTO: scegliendo questa funzione e impostando solo il valore della corrente del differenziale, M75L collegato ad una presa di corrente, esegue in sequenza prove di Resistenza globale di terra, test su RCD, prova di Isolamento. A fine prova tutti i risultati con indicazione del rispetto o meno delle richieste normative con semplice simbologia di OK o NOT OK. M75L prevede diverse funzioni aggiuntive come la misura del senso ciclico delle fasi a 1 terminale, la misura delle correnti di dispersione con trasduttore a pinza opzionale e una potente funzione multimetro per misura di tensione e corrente in vero valore efficace TRMS.