Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV000423 XL423 DATALOGGER DI TENSIONE MONOFASE - HV000423

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV000423 XL423 DATALOGGER DI TENSIONE MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100188493

Artikelnummer

HTIHV000423

Herstellernummer

HV000423

Hersteller

HTI

XL423 è un Data Logger in grado di effettuare misure eregistrazioni, in vero valore efficace (TRMS), di Tensione AC fino a600V nell’ambito di sistemi elettrici Monofase per le più svariateapplicazioni (valutazioni tensioni di rete, squilibrio sui carichi, ecc..).Lo strumento si presenta in una comoda e completamente portatilestruttura completa di cavi per la misura della tensione con terminalia coccodrillo di sicurezza. Grazie ad un sofisticato algoritmo digestione della memoria è possibileil monitoraggio di un impiantoanche per tempi considerevoli. Esso infatti inizia a registrare conperiodo di campionamento selezionabile tramite software trai valori 1, 6, 30 e 60 secondi e, quando la memoria è quasipiena, sono “ricampionati” i valori precedentemente memorizzatiin accordo con il successivo valore del periodo di campionamento,liberando così parte della memoria, proseguendo poi a registrarenuovi valori adottando il nuovo intervallo di misura. In tal modo èpossibile mantenerelo strumento in registrazione fino a circa 1anno. Ogni registrazione è mantenuta nella memoria interna edè scaricabile e visibile a PC sempre tramite software dedicato.Il Data Logger XL423 è fornito inoltre con uno speciale velcroadesivo che rende possibile il suo collocamento in qualsiasi puntodell’installazione in cui è necessario eseguire le misurazioni.L’elevato grado di protezione (IP65) rende lo strumentocompletamente affidabile anche in estreme condizioni d’uso