HT ITALIA SRL - HTIHV000075 M75 STR. VERIFICA E RETI LAN - HV000075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 605 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 605 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Packung
1 ST
EAN
8033100187069
Artikelnummer
HTIHV000075
Herstellernummer
HV000075
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
605 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
605 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Temperaturmessung:
nein
Max. Widerstandsmessbereich:
0.0399 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
ja
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Maximalwertspeicher:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Tastverhältnismessungen:
nein


