Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV000071 M71 MISURAT. DI TERRA A 2 PICCHETTI - HV000071

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV000071 M71 MISURAT. DI TERRA A 2 PICCHETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100844504

Artikelnummer

HTIHV000071

Herstellernummer

HV000071

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

nein

Il modello M71 è uno strumento innovativo realizzato per effettuare le misure resistenza di terra a 2-fili e 3-fili con metodo voltamperometrico in conformità alla normativa CEI 64-8. Lo strumento consente di effettuare le misure con un elevato campo di misura (50kOhm) ed una efficace compensazione automatica interna degli effetti di disturbo presenti sulle installazioni ed è dotato di una ergonomico design con selettore funzioni elettronico per rapida esecuzione dei test.Il metodo a 2-fili consente di eseguire la misura di terra sfruttando opportune masse estranee come riferimenti (superfici metalliche, tubazioni, conduttore di neutro, ecc...) che risulta particolarmente utile in ambienti civili dove, per problemi logistici, non è possibile usare il metodo a 3-fili. •Resistenza di Terra a 3-fili •Resistenza di Terra a 2-fili •Campo di misura fino a 50kOhm •Calibrazione dei cavi di misura •Compensazione automatica tensioni di disturbo