Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHU000697 F40 FORBICI PER INSTALL.CON TRANCIAVO CR - HU000697

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHU000697 F40 FORBICI PER INSTALL.CON TRANCIAVO CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772794831

Artikelnummer

HTIHU000697

Herstellernummer

HU000697

Hersteller

HTI

Ausführung:

Elektrikerschere

Mit Drahtschneider:

ja

Länge:

165 mm

•Forbice professionale per installatori ed operatori elettrici •Con crimpatrice incorporata per terminali a bussola da 1-1.5-2.5-4-6 •Lame in acciaio inox rinforzato per cavi fino a 70mmq •Miglioramento delle leve che ne riduce lo sforzo necessario •Con astuccio rigido anti-caduta