HT ITALIA SRL - HTIHU000363 PZ/S1X80 GIRAVITE X DIFFERENZ.POZIDRIV V - HU000363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - PlusMinus
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100846782
Artikelnummer
HTIHU000363
Herstellernummer
HU000363
Hersteller
HTI
Schraubsystem:
PlusMinus
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Giravite VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/a taglio)


