HT ITALIA SRL - HTIHU000045 SP-3214 MARSUPIO GRANDE - HU000045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Mit Schulterriemen - ja
Hängeschlossbügel - ja
Signalrot - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100187960
Artikelnummer
HTIHU000045
Herstellernummer
HU000045
Hersteller
HTI
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Mit Schulterriemen:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Marsupio grande VUOTO


